J-GRIP(W) ローラースペア

J-GRIP(W) ローラースペア - インダストリーコーワ

ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。
便利なフック機構付で作業性アップ。
ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。
廃棄しても有毒ガスなし。

特性
ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。
便利なフック機構付で作業性アップ。
ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。
廃棄しても有毒ガスなし。
用途豊富なバリエーションで、どんな塗装シーンにも!タイプ無泡タイプ種類ローラー材質(ローラー部)エステル系ウレタン主な用途塗装用適合ハンドル14111RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4944112314112
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする