マルチ計測器
ミニクランプリーカー
1mA以下を正確に計測出来る漏れ電流計
高周波カットフィルタースイッチ付
付属品
ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)
30(CT)
分解能
(最小)0.01mA
フィルター
ローパスフィルタ(約180Hzから逓減)
機能
データホールド、フィルタスイッチ
サンプルレート(回/s)
2
測定レンジ
AC20mA/200mA/60A
確度
(交流電流)20mA/200mAレンジ:±1.0%rdg±5dgt、60Aレンジ(0~50A/50~60A):±1.0%rdg±5dgt/-5.0%rdg±5dgt
最小分解能
0.01mA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22339435
M-111(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
20m/200m/60
ボタン電池LR44×2
30
58.5×158×20
約120
58.5
20
158
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
85日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50798504
M-111(英語版一般校正証明書付)
1セット
20m/200m/60
ボタン電池LR44×2
30
58.5×158×20
約120
58.5
20
158
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
85日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49441297
M-111
1台
20m/200m/60
ボタン電池LR44×2
30
58.5×158×20
約120
58.5
20
158
¥
42,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300