ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)

ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)
仕様乾式ダイヤ層幅(mm)6内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
ダイヤ層厚さ(mm)
タイプ
付属カラー(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494425750033-6866100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ、CM4、CM4Y2、CM4YA(CM4SA2)105201.6セグメントΦ15
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
494425840033-6867CM4、CM5YA、C5YA、C5YB2、C5YC(C5YB)、G13SP、G13SM3、G13SS、G13VE、G13YE2(G13SM2、G13SH3、G13YE、G13S4、G13SH4)、125mmコードレスディスクグラインダ125221.9セグメントΦ20
4,100
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
494425930033-6868100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ、CM4、CM4Y2、CM4YA(CM4SA2)105202波形Φ15
3,200
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
494426020033-6869CM4、CM5YA、C5YA、C5YB2、C5YC(C5YB)、G13SP、G13SM3、G13SS、G13VE、G13YE2(G13SM2、G13SH3、G13YE、G13S4、G13SH4)、125mmコードレスディスクグラインダ125222.2波形Φ20
4,100
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする