HiKOKI(旧:日立工機)
ダイヤモンドカップホイール(平面研削用)
仕様
乾式
トラスコ品番
767-8240
適合機種
125mmディスクグラインダ、125mmコードレスディスクグラインダ
タイプ
カップ
穴径(Φmm)
22
外径(Φmm)
125
ダイヤ層厚さ(mm)
4.5
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49442636
0033-4269
¥20,000
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください