HiKOKI(旧:日立工機)
セーバソーブレード(湾曲)
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
材質(刃)
マトリックスⅡ(SKH56)
内容量
1パック(2枚)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
山数
刃厚(mm)
切断能力(mm)ステンレス
切断能力(mm)軟鋼
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49442882
0033-7339
150
14インチ
0.9
(管材)外径/60以下、厚さ/2.5以下、(板材)厚さ/2.5以下
(管材)外径/60以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
当日出荷
49442898
0033-7340
200
14インチ
0.9
(管材)外径/115以下、厚さ/2.5以下、(板材)厚さ/2.5以下
(管材)外径/115以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19
¥1,900
¥
1,698
¥1,868
(税込)
当日出荷
49442907
0033-7341
250
14インチ
0.9
(管材)外径/130以下、厚さ/2.5以下、(板材)厚さ/2.5以下
(管材)外径/130以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19
¥2,300
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49442916
0033-7342
150
18インチ
0.9
(管材)外径/60以下、厚さ/2.0以下、(板材)厚さ/2.0以下
(管材)外径/60以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19
¥1,700
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49442934
0033-7343
200
18インチ
0.9
(管材)外径/115以下、厚さ/2.0以下、(板材)厚さ/2.0以下
(管材)外径/115以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19
¥1,900
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49442943
0033-7344
250
18インチ
0.9
(管材)外径/130以下、厚さ/2.0以下、(板材)厚さ/2.0以下
(管材)外径/130以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19
¥2,300
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49442968
0033-7345
250
24インチ
0.9
(管材)外径/130以下、厚さ/2.0以下、(板材)厚さ/2.0以下
(管材)外径/130以下、厚さ/3.5以下、(板材)厚さ/3.5以下
¥2,300
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49442977
0033-7346
200
14インチ
1.3
(管材)外径/115以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下
(管材)外径/115以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/3.2~19
¥2,500
¥
2,498
¥2,748
(税込)
当日出荷
49442995
0033-7347
250
14インチ
1.3
(管材)外径/130以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下
(管材)外径/130以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/3.2~19
¥3,200
¥
2,998
¥3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49443013
0033-7348
300
14インチ
1.3
(管材)外径/130以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下
(管材)外径/175以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/3.2~19
¥3,800
¥
3,398
¥3,738
(税込)
当日出荷
49443038
0033-7349
300
8インチ
1.3
(管材)外径/130以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下
(管材)外径/175以下、厚さ/3~6
¥3,800
¥
3,398
¥3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49443047
0033-7350
300
8インチ
1.3
(管材)外径/130以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下
(管材)外径/175以下、厚さ/3~6
¥3,800
¥
3,198
¥3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49443056
0033-7351
200
10~14インチ(コンビネーション)
1.3
(管材)外径/115以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/4.0以下
(管材)外径/115以下、厚さ/3.0~7、(板材)厚さ/3.2~19
¥2,500
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49443074
0033-7352
250
10~14インチ(コンビネーション)
1.3
(管材)外径/130以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/4.0以下
(管材)外径/130以下、厚さ/3.0~7、(板材)厚さ/3.2~19
¥3,200
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49443092
0033-7353
300
10~14インチ(コンビネーション)
1.3
(管材)外径/130以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/4.0以下
(管材)外径/175以下、厚さ/3.0~7、(板材)厚さ/3.2~19
¥3,800
¥
3,398
¥3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください