曜日別特売
0033-7347 セーバソーブレード(湾曲) HiKOKI(ハイコーキ) 49442995

セーバソーブレード(湾曲)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は全長・刃厚・適合など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(2枚)
全長(mm)
250
刃厚(mm)
1.3
適合
(管材)極厚・ステンレス管材[重作業用]
注文コード
49442995
品番
0033-7347
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!

全長(mm)
250
山数
14インチ
刃厚(mm)
1.3
切断能力(mm)ステンレス
(管材)外径/130以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下
切断能力(mm)軟鋼
(管材)外径/130以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/3.2~19
適合
(管材)極厚・ステンレス管材[重作業用]
切断能力(mm)非鉄金属
(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
材質(刃)
マトリックスⅡ(SKH56)
切断厚(mm)
(目安)3以上
切断能力(mm)合成樹脂
(管材)外径/130以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする