曜日別特売

3WAYインバーター 静音タイプ 80W DC12V用

3WAYインバーター 静音タイプ 80W DC12V用 - Meltec(大自工業)3WAYインバーター 静音タイプ 80W DC12V用 - Meltec(大自工業)

アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!
車内でモバイル機器、スマートホン、デジタルプレーヤー、ゲーム機、携帯電話等の充電、家電製品が使用できる。
AC100Vコンセント1口・USBポート1口・アクセサリーソケット1口の3つの電源が使える。
アルミマイトボディー仕様でコンパクトでスタイリッシュな仕上げに!

質量(g)320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×67×117定格出力(W)80口数AC×1口、USB×1口入力電源シガープラグ瞬間出力(W)最大100内容量1個
注意
※本製品を指定された用途以外で使用しないでください。
※本製品を分解、改造しないでください。過熱・発火・本製品及び接続機器の故障の原因となることがあります。
※業務用及び医療機器には使用できません。本製品は薬事法に適合した商品ではありません。
※本製品の入力電源電圧はDC12V・マイナスアース車専用です。
※濡れた手で本製品の操作や電源プラグ等を触らないでください。漏電・感電・故障の原因となることがあります。
※お車の運転中は、本製品や使用機器の接続及び操作をしないでください。事故の原因となることがあります。
※取扱説明書の使用方法を厳守してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49465343SIV-80
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
1が参考にしています
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする