ジョイントパックン (スライド式)

ジョイントパックン (スライド式) - 未来工業

これは便利!結束部の高さに合わせてカバーがスライドできます。
結束後に取り付けられます。(作業が容易)

規格中型(角)ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:7、3心Φ2.0:7、3心Φ2.6:5、:、:、:内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49506808MB-PS
1,100
789
868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする