曜日別特売

ウォールカバー (配管キャップ用)

ウォールカバー (配管キャップ用) - 未来工業ウォールカバー (配管キャップ用) - 未来工業ウォールカバー (配管キャップ用) - 未来工業ウォールカバー (配管キャップ用) - 未来工業

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
予め大きな配管キャップが施工してある箇所等に使用します。

適合(配管キャップ)外径:Φ130mm迄、厚み:10mm迄種類ウォールカバー規格80型内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49547058GKWL-80DGダークグレー
1,300
879
967(税込)
翌々日出荷
49547067GKWL-80K
1,300
879
967(税込)
翌々日出荷
49547076GKWL-80Mミルキーホワイト
1,300
879
967(税込)
翌々日出荷
49547085GKWL-80Tチョコレート
1,300
879
967(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする