未来工業
ダクト入ズミ
種類
ダクト
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全14種類を絞り込む
色
選択してください
ダークグレー
チョコレート
ホワイトブラウン
ミルキーホワイト
黒
規格
70型
80型
100型
140型
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49547803
GKI-100DG
ダークグレー
150
71
100型
108
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49547812
GKI-100K
黒
150
71
100型
108
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49547828
GKI-100M
ミルキーホワイト
150
71
100型
108
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49547837
GKI-100T
チョコレート
150
71
100型
108
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49547846
GKI-140M
ミルキーホワイト
160
84
140型
148
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
49547855
GKI-70DG
ダークグレー
134
60
70型
75
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
49547864
GKI-70K
黒
134
60
70型
75
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
49547873
GKI-70M
ミルキーホワイト
134
60
70型
75
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
49547882
GKI-70T
チョコレート
134
60
70型
75
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
49547898
GKI-70WB
ホワイトブラウン
134
60
70型
75
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
49547907
GKI-80DG
ダークグレー
130
69
80型
88
¥
1,190
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
49547916
GKI-80K
黒
130
69
80型
88
¥
1,190
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
49547925
GKI-80M
ミルキーホワイト
130
69
80型
88
¥
1,190
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
49547934
GKI-80T
チョコレート
130
69
80型
88
¥
1,190
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る