未来工業
ダクト入ズミ45°
種類
ダクト
寸法l(mm)
75
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全14種類を絞り込む
色
選択してください
ダークグレー
チョコレート
ホワイトブラウン
ミルキーホワイト
黒
規格
70型
80型
100型
140型
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49547995
GKIN-70DG
ダークグレー
61
70型
73
¥
980
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49548004
GKIN-70K
黒
61
70型
73
¥
980
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49548013
GKIN-70M
ミルキーホワイト
61
70型
73
¥
980
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49548022
GKIN-70T
チョコレート
61
70型
73
¥
980
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49548038
GKIN-70WB
ホワイトブラウン
61
70型
73
¥
980
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49548047
GKIN-80DG
ダークグレー
70
80型
86
¥
1,190
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49548056
GKIN-80K
黒
70
80型
86
¥
1,190
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49548065
GKIN-80M
ミルキーホワイト
70
80型
86
¥
1,190
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49548074
GKIN-80T
チョコレート
70
80型
86
¥
1,190
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49547943
GKIN-100DG
ダークグレー
72
100型
106
¥
1,660
取扱い終了
49547952
GKIN-100K
黒
72
100型
106
¥
1,660
取扱い終了
49547968
GKIN-100M
ミルキーホワイト
72
100型
106
¥
1,660
取扱い終了
49547977
GKIN-100T
チョコレート
72
100型
106
¥
1,660
取扱い終了
49547986
GKIN-140M
ミルキーホワイト
85
140型
146
¥
2,260
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る