未来工業
ダクトチーズ
付属のアダプターを付ければ、異径のダクトが配管できます。
種類
ダクト
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
付属品
寸法H(mm)
規格
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49548223
GKT-100DG
ダークグレー
アダプター(70・80型アダプター)×2
71
70型・80型・100型
291
¥
3,970
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49548232
GKT-100K
黒
アダプター(70・80型アダプター)×2
71
70型・80型・100型
291
¥
3,970
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49548248
GKT-100M
ミルキーホワイト
アダプター(70・80型アダプター)×2
71
70型・80型・100型
291
¥
3,970
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49548257
GKT-100T
チョコレート
アダプター(70・80型アダプター)×2
71
70型・80型・100型
291
¥
3,970
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49548266
GKT-140M
ミルキーホワイト
アダプター(100型アダプター)×2
84
100型・140型
331
¥
5,430
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る