未来工業
分岐ソケット
配管の途中で、もう1箇所冷媒管を室内から引き出す場合に使用します。
(2本配管が1本にまとめられます。)
種類
ダクト
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
付属品
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49548634
GKY-100DG
ダークグレー
アダプター(70・80型アダプター)×2
70型アダプター:130、80型アダプター:130
70型アダプター:70.5、80型アダプター:70.5
100型
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49548643
GKY-100K
黒
アダプター(70・80型アダプター)×2
70型アダプター:130、80型アダプター:130
70型アダプター:70.5、80型アダプター:70.5
100型
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49548652
GKY-100M
ミルキーホワイト
アダプター(70・80型アダプター)×2
70型アダプター:130、80型アダプター:130
70型アダプター:70.5、80型アダプター:70.5
100型
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49548668
GKY-100T
チョコレート
アダプター(70・80型アダプター)×2
70型アダプター:130、80型アダプター:130
70型アダプター:70.5、80型アダプター:70.5
100型
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49548677
GKY-140M
ミルキーホワイト
アダプター(100型アダプター)×2
130
83.5
140型
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る