コーナーカバー

コーナーカバー - 未来工業コーナーカバー - 未来工業コーナーカバー - 未来工業コーナーカバー - 未来工業コーナーカバー - 未来工業

天井、壁から配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。

種類ダクト寸法l(mm)70内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全14種類を絞り込む
規格
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49548896GKC-100DGダークグレー13670100型135
1,820
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49548905GKC-100K13670100型135
1,820
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49548914GKC-100Mミルキーホワイト13670100型135
1,820
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49548923GKC-100Tチョコレート13670100型135
1,820
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49548932GKC-140Mミルキーホワイト14983140型175
2,140
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
49548948GKC-70DGダークグレー1255970型100
1,440
879
967(税込)
翌々日出荷
49548957GKC-70K1255970型100
1,440
879
967(税込)
翌々日出荷
49548966GKC-70Mミルキーホワイト1255970型100
1,440
879
967(税込)
翌々日出荷
49548975GKC-70Tチョコレート1255970型100
1,440
879
967(税込)
翌々日出荷
49548984GKC-70WBホワイトブラウン1255970型100
1,440
879
967(税込)
翌々日出荷
49548993GKC-80DGダークグレー1346880型110
1,600
979
1,077(税込)
翌々日出荷
49549002GKC-80K1346880型110
1,600
979
1,077(税込)
翌々日出荷
49549018GKC-80Mミルキーホワイト1346880型110
1,600
979
1,077(税込)
翌々日出荷
49549027GKC-80Tチョコレート1346880型110
1,600
979
1,077(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする