フリージョイント

フリージョイント - 未来工業フリージョイント - 未来工業フリージョイント - 未来工業フリージョイント - 未来工業フリージョイント - 未来工業フリージョイント - 未来工業

可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。

種類ダクト
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全28種類を絞り込む
寸法H(mm)
規格
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
規格
長さL(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49549176GKF-100DG1個ダークグレー67100型1000100
2,740
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
49549185GKF-100DGS1個ダークグレー67100型500100
1,370
889
978(税込)
翌々日出荷
49549194GKF-100K1個67100型1000100
2,740
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
49549203GKF-100KS1個67100型500100
1,370
889
978(税込)
翌々日出荷
49549212GKF-100M1個ミルキーホワイト67100型1000100
2,740
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49549228GKF-100MS1個ミルキーホワイト67100型500100
1,370
889
978(税込)
翌々日出荷
49549237GKF-100T1本チョコレート67100型1000100
2,740
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
49549246GKF-100TS1本チョコレート67100型500100
1,370
889
978(税込)
翌々日出荷
49549255GKF-140M1個ミルキーホワイト80140型1000140
3,210
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
49549264GKF-140MS1個ミルキーホワイト80140型500140
1,710
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49549273GKF-70DG1個ダークグレー6070型100070
1,640
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49549282GKF-70DGS1個ダークグレー6070型50070
980
649
714(税込)
翌々日出荷
49549298GKF-70K1個6070型100070
1,640
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49549307GKF-70KS1個6070型50070
980
649
714(税込)
翌々日出荷
49549316GKF-70M1個ミルキーホワイト6070型100070
1,640
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49549325GKF-70MS1個ミルキーホワイト6070型50070
980
649
714(税込)
翌々日出荷
49549334GKF-70T1個チョコレート6070型100070
1,640
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49549343GKF-70TS1個チョコレート6070型50070
980
649
714(税込)
翌々日出荷
49549352GKF-70WB1本ホワイトブラウン6070型100070
1,640
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49549368GKF-70WBS1本ホワイトブラウン6070型50070
980
649
714(税込)
翌々日出荷
49549377GKF-80DG1個ダークグレー6580型100080
1,890
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49549386GKF-80DGS1個ダークグレー6580型50080
1,120
739
813(税込)
翌々日出荷
49549395GKF-80K1個6580型100080
1,890
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49549404GKF-80KS1個6580型50080
1,120
739
813(税込)
翌々日出荷
49549413GKF-80M1個ミルキーホワイト6580型100080
1,890
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49549422GKF-80MS1個ミルキーホワイト6580型50080
1,120
739
813(税込)
翌々日出荷
49549438GKF-80T1本チョコレート6580型100080
1,890
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
特別運賃
49549447GKF-80TS1本チョコレート6580型50080
1,120
739
813(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする