未来工業
自在エルボ
天井から壁へ配管を切り替える場合(配管スペースが狭く、曲ガリと入ズミを合わせて使用できない箇所)等に使用します。
種類
ダクト
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全9種類を絞り込む
色
選択してください
ダークグレー
チョコレート
ホワイトブラウン
ミルキーホワイト
黒
寸法B(mm)
74
87
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49549937
GKZ-70DG
ダークグレー
139
60
70型
74
¥
980
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49549946
GKZ-70K
黒
139
60
70型
74
¥
980
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49549955
GKZ-70M
ミルキーホワイト
139
60
70型
74
¥
980
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49549964
GKZ-70T
チョコレート
139
60
70型
74
¥
980
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49549973
GKZ-70WB
ホワイトブラウン
139
60
70型
74
¥
980
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49549982
GKZ-80DG
ダークグレー
152
69
80型
87
¥
1,190
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49549998
GKZ-80K
黒
152
69
80型
87
¥
1,190
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49550007
GKZ-80M
ミルキーホワイト
152
69
80型
87
¥
1,190
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49550016
GKZ-80T
チョコレート
152
69
80型
87
¥
1,190
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る