未来工業
ウォールカバー
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
配管キャップ(GHC-60・67)を付けたまま取り付けられます。
種類
ウォールカバー
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49550287
GKAW-100K
黒
250
94
100型
141
¥
1,760
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
49550296
GKAW-100M
ミルキーホワイト
250
94
100型
141
¥
1,760
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49550305
GKAW-140M
ミルキーホワイト
270
102
140型
181
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
49550314
GKAW-70DG
ダークグレー
242
84
70型
120
¥
820
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
49550323
GKAW-70K
黒
242
84
70型
120
¥
820
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
49550332
GKAW-70M
ミルキーホワイト
242
84
70型
120
¥
820
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
49550348
GKAW-70T
チョコレート
242
84
70型
120
¥
820
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
49550357
GKAW-S70DG
ダークグレー
200
80
70型(コンパクトタイプ)
98
¥
800
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
49550366
GKAW-S70K
黒
200
80
70型(コンパクトタイプ)
98
¥
800
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
49550375
GKAW-S70M
ミルキーホワイト
200
80
70型(コンパクトタイプ)
98
¥
800
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
49550384
GKAW-S70T
チョコレート
200
80
70型(コンパクトタイプ)
98
¥
800
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください