未来工業
異径ソケット
異なるサイズのダクト相互の接続に使用します。
種類
ダクト
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49550673
GKAS-100-70K
黒
50
70.5
100型⇔ 70型
98
¥
1,090
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49550682
GKAS-100-70M
ミルキーホワイト
50
70.5
100型⇔ 70型
98
¥
1,090
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49550698
GKAS-140100M
ミルキーホワイト
52.5
83.5
140型⇔100型
131
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る