曜日別特売

ダクトチーズ

ダクトチーズ - 未来工業ダクトチーズ - 未来工業ダクトチーズ - 未来工業

付属のアダプターを付ければ、異径のダクトが配管できます。

種類ダクト内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
規格
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49550707GKAT-100DGダークグレー70.570型・100型247131
2,760
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49550716GKAT-100K70.570型・100型247131
2,760
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
49550725GKAT-100Mミルキーホワイト70.570型・100型247131
2,760
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49550734GKAT-140Mミルキーホワイト83.5100型・140型287171
3,830
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする