曜日別特売

ダクトエンド

ダクトエンド - 未来工業ダクトエンド - 未来工業ダクトエンド - 未来工業ダクトエンド - 未来工業

ダクトの端末に使用します。

種類ダクト寸法b(mm)50寸法h(mm)26内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全7種類を絞り込む
規格
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49550743GKAE-100K4070.5100型131
980
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
49550752GKAE-100Mミルキーホワイト4070.5100型131
980
729
802(税込)
翌々日出荷
49550768GKAE-140Mミルキーホワイト4583.5140型171
1,390
999
1,099(税込)
翌々日出荷
49550777GKAE-70DGダークグレー4059.570型98
480
369
406(税込)
翌々日出荷
49550786GKAE-70K4059.570型98
480
369
406(税込)
翌々日出荷
49550795GKAE-70Mミルキーホワイト4059.570型98
480
369
406(税込)
翌々日出荷
49550804GKAE-70Tチョコレート4059.570型98
480
369
406(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする