未来工業
サドル3分ボルトタイプ
冷媒管及びスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から冷媒管の間隔が調整可能です。
材質
ステンレス製
種類
ダクト
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法H(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49551093
GUAB-10
スッキリフロート:GU-64□
100
20
¥
9,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
49551102
GUAB-12
スッキリフロート:GU-64□・GU-80□
120
40
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください