未来工業
ダクト曲ガリ
丸型だから曲ガリの角度調節も自由自在です。
兼用の付属品なので便利です。(曲ガリ、出ズミ、入ズミ兼用)
種類
ダクト
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
色
ダークグレー
チョコレート
ミルキーホワイト
黒
内容量
1セット
1個
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49551276
GUM-64DG
1個
ダークグレー
96
71
64型
74.8
¥
1,000
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
49551285
GUM-64K
1個
黒
96
71
64型
74.8
¥
1,000
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
49551294
GUM-64M
1個
ミルキーホワイト
96
71
64型
74.8
¥
1,000
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
49551303
GUM-64T
1個
チョコレート
96
71
64型
74.8
¥
1,000
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
49551312
GUM-80DG
1セット
ダークグレー
116.5
87.4
80型
91.2
¥
1,230
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
49551328
GUM-80K
1セット
黒
116.5
87.4
80型
91.2
¥
1,230
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
49551337
GUM-80M
1セット
ミルキーホワイト
116.5
87.4
80型
91.2
¥
1,230
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
49551346
GUM-80T
1セット
チョコレート
116.5
87.4
80型
91.2
¥
1,230
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る