未来工業
ダクトエンド
ダクトの端末に使用します。
種類
ダクト
寸法L(mm)
50
寸法b1(mm)
50
寸法b2(mm)
26
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
色
ダークグレー
チョコレート
ミルキーホワイト
黒
内容量
1セット
1個
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49551513
GUE-64DG
1個
ダークグレー
71
64型
74.8
¥
710
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
49551522
GUE-64K
1個
黒
71
64型
74.8
¥
710
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
49551538
GUE-64M
1個
ミルキーホワイト
71
64型
74.8
¥
710
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
49551547
GUE-64T
1個
チョコレート
71
64型
74.8
¥
710
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
49551556
GUE-80DG
1セット
ダークグレー
87.4
80型
91.2
¥
910
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
49551565
GUE-80K
1セット
黒
87.4
80型
91.2
¥
910
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
49551574
GUE-80M
1セット
ミルキーホワイト
87.4
80型
91.2
¥
910
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
49551583
GUE-80T
1セット
チョコレート
87.4
80型
91.2
¥
910
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る