曜日別特売

冷媒管クリップ (3分ボルト(W3/8)用)

冷媒管クリップ (3分ボルト(W3/8)用) - 未来工業冷媒管クリップ (3分ボルト(W3/8)用) - 未来工業冷媒管クリップ (3分ボルト(W3/8)用) - 未来工業

3分ボルトへの冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。

内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全9種類を絞り込む
規格
9種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法h(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法D(Φmm)
寸法R(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49552055BWCT-23B3ペア管用タテ型5733515727-13.5銅管2分3分用
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
49552064BWCT-24B3ペア管用タテ型6440585834-17銅管2分4分用
4,800
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
49552073BWCT-35B3ペア管用タテ型7043646437-18.5銅管2分5分・銅管3分5分共用
5,000
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
49552082BWCY-23B3ペア管用ヨコ型3933277451-13.5銅管2分3分用
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
49552098BWCY-24B3ペア管用ヨコ型4540348158-17銅管2分4分用
4,800
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
49552107BWCY-35B3ペア管用ヨコ型4743378764-18.5銅管2分5分・銅管3分5分共用
5,000
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
49552116BWCY-3B3単管用3933-50-27-銅管2分・3分共用
4,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
49552125BWCY-5B3単管用4743-60-37-銅管4分・5分共用
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
49552134BWCY-7B3単管用5450-67-44-銅管6分・7分共用
4,800
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする