曜日別特売

冷媒管クリップサドル (壁面用)

冷媒管クリップサドル (壁面用) - 未来工業冷媒管クリップサドル (壁面用) - 未来工業

壁面等への冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。

内容量1セット(10個)
注意
※ボルトのネジなし部分には支持できません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全9種類を絞り込む
適合
9種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法h(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法D(Φmm)
寸法R(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49552143BWCT-23Sペア管用タテ型57-514527-13.5銅管2分3分用
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
49552152BWCT-24Sペア管用タテ型64-585234-17銅管2分4分用
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
49552168BWCT-35Sペア管用タテ型70-645537-18.5銅管2分5分・銅管3分5分共用
5,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
49552177BWCY-23Sペア管用ヨコ型3933276751-13.5銅管2分3分用
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
49552186BWCY-24Sペア管用ヨコ型4540347458-17銅管2分4分用
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
49552195BWCY-35Sペア管用ヨコ型4743378064-18.5銅管2分5分・銅管3分5分共用
5,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
49552204BWCY-3S単管用39--43-27-銅管2分・3分共用
4,100
取扱い終了
49552213BWCY-5S単管用47--53-37-銅管4分・5分共用
4,300
取扱い終了
49552222BWCY-7S単管用54--60-44-銅管6分・7分共用
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする