曜日別特売

防水貫通スリーブ

防水貫通スリーブ - 未来工業
(3件のレビュー)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
(溝付なのでニッパでカットするだけです。)

取付穴径(Φmm)75適合配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴)ベージュ内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49553157GKPB-67
890
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49553157
2024-07-24
用途: ロール芯の検品
製造業

外径が目的のサイズに合っていたからよかったですが、商品説明に実外径も記載してもらえると選びやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 49553157
2024-10-25
用途: ACの換気口
メイワビルド建設業・工事業

長さを自由にカット出来たので使いやすかった 価格も手頃でよかった

対象商品 : 49553157
2019-11-09
用途: 新築工事 居室から外部のダクト配管繋ぎ部
有限会社松尾製作所建設業・工事業

取付易く施工性大変良かったです。お値段もお手頃価格でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする