貫通スリーブ (カットタイプ)

貫通スリーブ (カットタイプ) - 未来工業

壁厚に合わせてカットして使用します。

ベージュ適合壁厚(mm)100~200内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49553245GKPT-65取付穴径:Φ70mm
430
279
307(税込)
翌々日出荷
49553227GKPT-60取付穴径:Φ65mm
190
取扱い終了
代替品有
49553236GKPT-76取付穴径:Φ80mm
290
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49553227GKPT-6086867033GKPT-60GKPT-60 貫通スリーブ(カットタイプ) 未来工業 86867033貫通スリーブ(カットタイプ)未来工業1個
219
税込241
注文コードが変更になりました
49553236GKPT-7686867042GKPT-76GKPT-76 貫通スリーブ(カットタイプ) 未来工業 86867042貫通スリーブ(カットタイプ)未来工業1個
319
税込351
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする