換気パイプ (一般冷暖房空調用ダクト)

換気パイプ (一般冷暖房空調用ダクト) - 未来工業
(1件のレビュー)

軽量で運搬、取扱いに便利です。

ベージュ材質樹脂製・自己消火性樹脂製長さ(m)4種類ダクト寸法t(mm)1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49555905PYP-100J41セット(8本)100
33,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
特別運賃
車上渡し
49555914PYP-150J41セット(4本)150
33,120
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49555923PYP-75J41セット(4本)75
14,120
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49555914
2017-09-29
用途: 籾摺り機の排籾殻搬送用
ファーム保坂農・林・水産業

今までアルミダクトを使用したが、摩擦で穴が開き使用不可となった。
ビニールダクトでは、穴あきがなかったので、塩ビ系排気ダクトが見つかり、試してみようと購入した。軽くて、内部の滑りもよく、今後は大丈夫と思われる、欠点としては、4mの長尺物の為置き場所の工夫がいる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする