曜日別特売

カサバラン管(折り畳み式換気パイプ)

カサバラン管(折り畳み式換気パイプ) - 未来工業

折り畳んでコンパクトな梱包!運搬がラクで、スペースも取りません。
切断が容易!畳んだままで切断ができます。

ベージュ材質樹脂製種類ダクト内径(Φmm)100全長(m)2内容量1セット(8本)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49555948PYPK-100J
16,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする