未来工業
換気パイプ用 断熱シート
換気パイプ・カサバラン管(100用)の断熱シートです。
粘着シール付ですから、パイプへの貼り付けが簡単です。
仕様
粘着シール付
厚さ(mm)
5
長さ(m)
1
適合パイプ
換気パイプ100
熱伝導率(W/mk)
0.044
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49556273
PYP-100-P
¥1,600
¥
989
¥1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください