未来工業
ダクトミキリ
本体内に配線もできるダクトタイプのミキリ材です
材質
本体:アルミ製、滑り止め:軟質PVC製
全長(m)
2
内容量
1セット
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49576564
XS40-DM
44.5
XS40P
¥
20,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
49576573
XS50-DM
54.5
XS50P
¥
22,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
49576555
XS100-DM
104.5
XS100P
¥
25,600
取扱い終了
49576582
XS70-DM
74.5
XS70P
¥
21,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る