未来工業
インテリアミキリ
材質
本体:アルミ製、滑り止め:軟質PVC製
注意
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
寸法H(mm)
44.5
54.5
74.5
104.5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
全長(m)
適合種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49576616
XS40-IM
1セット
44.5
2
XS40P
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
49576634
XS50-IM
1セット
54.5
2
XS50P
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
49576598
XS100-IM
1セット
104.5
2
XS100P
¥
13,900
取扱い終了
49576607
XS100-IM3
1個
104.5
3
XS100P
¥
20,900
取扱い終了
49576625
XS40-IM3
1個
44.5
3
XS40P
¥
16,100
取扱い終了
49576643
XS50-IM3
1個
54.5
3
XS50P
¥
16,900
取扱い終了
49576652
XS70-IM
1セット
74.5
2
XS70P
¥
12,400
取扱い終了
49576668
XS70-IM3
1個
74.5
3
XS70P
¥
18,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る