コガネイ
クイック継手 プラグ
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式
プラグ(継手)
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)
-100
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法B(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
寸法E(mm)
適合管継手D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53130428
UP12
1袋(10個)
2.4
44
13
6
23.4
12
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
53130437
UP16
1個(5個)
4.2
46
17
8
24.1
16
¥
990
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください