コガネイ
クイック継手ハンドバルブ
配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
質量(g)
接続ねじ
寸法A(mm)
寸法C(mm)
チューブ外径D1(Φmm)
チューブ外径D2(Φmm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
寸法P3(Φmm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法T(mm)
有効断面積(mm
2
)
寸法L(mm)
対辺H(mm)
チューブ外径D(Φmm)
寸法P(Φmm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
対辺H1(mm)
対辺H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53131618
FVA10-02
ストレ-トA(ハンドバルブ)
62
R1/4
11
20.2
-
-
21
41
17.5
19.5
-
-
-
32.2
42.5
24
11
21.7
16.2
68.7
17
10
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53131627
FVA10-02-2
ストレ-トA(ハンドバルブ)
62
R1/4
11
20.2
-
-
21
41
17.5
19.5
-
-
-
32.2
42.5
24
11
21.7
16.2
68.7
17
10
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53131636
FVA10-03-2
ストレ-トA(ハンドバルブ)
71
R3/8
12
20.2
-
-
21
41
17.5
19.5
-
-
-
32.2
43.5
24
11
21.7
16
69.4
17
10
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53131645
FVA10-04
ストレ-トA(ハンドバルブ)
93
R1/2
15
20.2
-
-
21
41
17.5
19.5
-
-
-
32.2
46.5
24
11
21.7
15.7
70.5
21
10
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53131654
FVA10-04-2
ストレ-トA(ハンドバルブ)
93
R1/2
15
20.2
-
-
21
41
17.5
19.5
-
-
-
32.2
46.5
24
11
21.7
15.7
70.5
21
10
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53131663
FVA12-02-2
ストレ-トA(ハンドバルブ)
66
R1/4
11
23.4
-
-
21
41
21
19.5
-
-
-
34.9
42.5
24
11
21.7
16.3
71.4
17
12
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
53131672
FVA12-03-2
ストレ-トA(ハンドバルブ)
74
R3/8
12
23.4
-
-
21
41
21
19.5
-
-
-
34.9
43.5
24
11
21.7
16.3
72.1
17
12
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53131688
FVA12-04
ストレ-トA(ハンドバルブ)
96
R1/2
15
23.4
-
-
21
41
21
19.5
-
-
-
34.9
46.5
24
11
21.7
16.1
73.2
21
12
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53131697
FVA12-04-2
ストレ-トA(ハンドバルブ)
96
R1/2
15
23.4
-
-
21
41
21
19.5
-
-
-
34.9
46.5
24
11
21.7
16.1
73.2
21
12
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53131706
FVA6-02
ストレ-トA(ハンドバルブ)
40
R1/4
11
17
-
-
17
40.5
12.5
16.5
-
-
-
26.4
36.5
18
8
-
7.7
56.8
14
6
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
53131715
FVA6-02-2
ストレ-トA(ハンドバルブ)
40
R1/4
11
17
-
-
17
40.5
12.5
16.5
-
-
-
26.4
36.5
18
8
-
7.7
56.8
14
6
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53131724
FVA6-03
ストレ-トA(ハンドバルブ)
53
R3/8
12
17
-
-
17
40.5
12.5
16.5
-
-
-
26.4
38.3
18
8
-
7.5
58.3
17
6
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53131733
FVA6-03-2
ストレ-トA(ハンドバルブ)
53
R3/8
12
17
-
-
17
40.5
12.5
16.5
-
-
-
26.4
38.3
18
8
-
7.5
58.3
17
6
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53131742
FVA8-01-2
ストレ-トA(ハンドバルブ)
35
R1/8
8
18.1
-
-
17
40.5
15
16.5
-
-
-
27.7
33.5
18
8
-
8.7
57.2
14
8
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53131758
FVA8-02
ストレ-トA(ハンドバルブ)
41
R1/4
11
18.1
-
-
17
40.5
15
16.5
-
-
-
27.7
36.5
18
8
-
8.9
58.2
14
8
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53131767
FVA8-02-2
ストレ-トA(ハンドバルブ)
41
R1/4
11
18.1
-
-
17
40.5
15
16.5
-
-
-
27.7
36.5
18
8
-
8.9
58.2
14
8
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
53131776
FVA8-03
ストレ-トA(ハンドバルブ)
54
R3/8
12
18.1
-
-
17
40.5
15
16.5
-
-
-
27.7
38.3
18
8
-
8.6
59.7
17
8
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53131785
FVA8-03-2
ストレ-トA(ハンドバルブ)
54
R3/8
12
18.1
-
-
17
40.5
15
16.5
-
-
-
27.7
38.3
18
8
-
8.6
59.7
17
8
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53131794
FVB01-6
ストレ-トB(ハンドバルブ)
34
R1/8
8
17
-
-
17
40.5
12.5
16.5
-
-
-
33.5
26.4
18
8
-
8.3
55.9
14
6
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53131803
FVB01-6-2
ストレ-トB(ハンドバルブ)
34
R1/8
8
17
-
-
17
40.5
12.5
16.5
-
-
-
33.5
26.4
18
8
-
8.3
55.9
14
6
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53131812
FVB01-8
ストレ-トB(ハンドバルブ)
35
R1/8
8
18.1
-
-
17
40.5
15
16.5
-
-
-
33.5
27.7
18
8
-
8.9
57.2
14
8
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53131828
FVB01-8-2
ストレ-トB(ハンドバルブ)
35
R1/8
8
18.1
-
-
17
40.5
15
16.5
-
-
-
33.5
27.7
18
8
-
8.9
57.2
14
8
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53131837
FVB02-10
ストレ-トB(ハンドバルブ)
62
R1/4
11
20.2
-
-
21
41
17.5
19.5
-
-
-
42.5
32.2
24
11
21.7
16.6
68.7
17
10
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53131846
FVB02-10-2
ストレ-トB(ハンドバルブ)
62
R1/4
11
20.2
-
-
21
41
17.5
19.5
-
-
-
42.5
32.2
24
11
21.7
16.6
68.7
17
10
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53131855
FVB02-12
ストレ-トB(ハンドバルブ)
66
R1/4
11
23.4
-
-
21
41
21
19.5
-
-
-
42.5
34.9
24
11
21.7
17
71.4
17
12
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
53131864
FVB02-12-2
ストレ-トB(ハンドバルブ)
66
R1/4
11
23.4
-
-
21
41
21
19.5
-
-
-
42.5
34.9
24
11
21.7
17
71.4
17
12
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53131873
FVB02-8
ストレ-トB(ハンドバルブ)
41
R1/4
11
18.1
-
-
17
40.5
15
16.5
-
-
-
36.5
27.7
18
8
-
8.9
58.2
14
8
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53131882
FVB02-8-2
ストレ-トB(ハンドバルブ)
41
R1/4
11
18.1
-
-
17
40.5
15
16.5
-
-
-
36.5
27.7
18
8
-
8.9
58.2
14
8
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53131898
FVB03-10
ストレ-トB(ハンドバルブ)
71
R3/8
12
20.2
-
-
21
41
17.5
19.5
-
-
-
43.5
32.2
24
11
21.7
16.9
69.4
17
10
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53131907
FVB03-10-2
ストレ-トB(ハンドバルブ)
71
R3/8
12
20.2
-
-
21
41
17.5
19.5
-
-
-
43.5
32.2
24
11
21.7
16.9
69.4
17
10
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53131916
FVB03-12
ストレ-トB(ハンドバルブ)
74
R3/8
12
23.4
-
-
21
41
21
19.5
-
-
-
43.5
34.9
24
11
21.7
17.1
72.1
17
12
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53131925
FVB03-12-2
ストレ-トB(ハンドバルブ)
74
R3/8
12
23.4
-
-
21
41
21
19.5
-
-
-
43.5
34.9
24
11
21.7
17.1
72.1
17
12
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53131934
FVB03-6
ストレ-トB(ハンドバルブ)
53
R3/8
12
17
-
-
17
40.5
12.5
16.5
-
-
-
38.3
26.4
18
8
-
8.2
58.3
17
6
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53131943
FVB03-6-2
ストレ-トB(ハンドバルブ)
53
R3/8
12
17
-
-
17
40.5
12.5
16.5
-
-
-
38.3
26.4
18
8
-
8.2
58.3
17
6
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53131952
FVB03-8
ストレ-トB(ハンドバルブ)
54
R3/8
12
18.1
-
-
17
40.5
15
16.5
-
-
-
38.3
27.7
18
8
-
8.9
59.7
17
8
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
53131968
FVB03-8-2
ストレ-トB(ハンドバルブ)
54
R3/8
12
18.1
-
-
17
40.5
15
16.5
-
-
-
38.3
27.7
18
8
-
8.9
59.7
17
8
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53131977
FVB04-10
ストレ-トB(ハンドバルブ)
93
R1/2
15
20.2
-
-
21
41
17.5
19.5
-
-
-
46.5
32.2
24
11
21.7
16.5
70.5
21
10
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53131986
FVB04-10-2
ストレ-トB(ハンドバルブ)
93
R1/2
15
20.2
-
-
21
41
17.5
19.5
-
-
-
46.5
32.2
24
11
21.7
16.5
70.5
21
10
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53131995
FVB04-12
ストレ-トB(ハンドバルブ)
96
R1/2
15
23.4
-
-
21
41
21
19.5
-
-
-
46.5
34.9
24
11
21.7
16.8
73.2
21
12
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53132004
FVB04-12-2
ストレ-トB(ハンドバルブ)
96
R1/2
15
23.4
-
-
21
41
21
19.5
-
-
-
46.5
34.9
24
11
21.7
16.8
73.2
21
12
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53132013
FVN01-01
ニップル(ハンドバルブ)
43
R1/8-R1/8
-
-
-
-
17
40.5
-
-
-
-
-
33.5
33.5
18
8
-
8.8
-
-
-
16.5
8
8
14
14
29.5
29.5
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53132022
FVN01-01-2
ニップル(ハンドバルブ)
43
R1/8-R1/8
-
-
-
-
17
40.5
-
-
-
-
-
33.5
33.5
18
8
-
8.8
-
-
-
16.5
8
8
14
14
29.5
29.5
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132038
FVN02-01
ニップル(ハンドバルブ)
49
R1/4-R1/8
-
-
-
-
17
40.5
-
-
-
-
-
36.5
33.5
18
8
-
9
-
-
-
16.5
11
8
14
14
30.5
29.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53132047
FVN02-01-2
ニップル(ハンドバルブ)
49
R1/4-R1/8
-
-
-
-
17
40.5
-
-
-
-
-
36.5
33.5
18
8
-
9
-
-
-
16.5
11
8
14
14
30.5
29.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
53132056
FVN02-02-2
ニップル(ハンドバルブ)
80
R1/4-R1/4
-
-
-
-
21
41
-
-
-
-
-
42.5
42.5
24
11
21.7
15.8
-
-
-
19.5
11
11
17
17
36.5
36.5
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53132065
FVN03-02
ニップル(ハンドバルブ)
88
R3/8-R1/4
-
-
-
-
21
41
-
-
-
-
-
43.5
42.5
24
11
21.7
15.6
-
-
-
19.5
12
11
17
17
37.2
36.5
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53132074
FVN03-02-2
ニップル(ハンドバルブ)
88
R3/8-R1/4
-
-
-
-
21
41
-
-
-
-
-
43.5
42.5
24
11
21.7
15.6
-
-
-
19.5
12
11
17
17
37.2
36.5
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53132083
FVN03-03
ニップル(ハンドバルブ)
96
R3/8-R3/8
-
-
-
-
21
41
-
-
-
-
-
43.5
43.5
24
11
21.7
15.7
-
-
-
19.5
12
12
17
17
37.2
37.2
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
53132092
FVN03-03-2
ニップル(ハンドバルブ)
96
R3/8-R3/8
-
-
-
-
21
41
-
-
-
-
-
43.5
43.5
24
11
21.7
15.7
-
-
-
19.5
12
12
17
17
37.2
37.2
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53132108
FVU12-10
ユニオンストレート(ハンドバルブ)
48
-
-
-
12
10
21
41
21
17.5
19.5
23.4
20.2
34.9
32.2
24
11
21.7
17.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ