コガネイ
ショックアブソーバ
独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
使用温度範囲(℃)
0~60
タイプ
KSHJ
最高作動頻度(min
-1
)
90
取付金具
取付金具なし
偏角(°)
1以下
ナット
ストッパナットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
キャップ
衝突速度範囲(m/sec)
吸収ストローク(mm)
スプリング力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53415258
KSHJ10X15-01
M10×1
キャップなし
0.1~1
15
9.8
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53415267
KSHJ10X15C-01
M10×1
キャップ付
0.1~1
15
9.8
¥
7,380
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53415276
KSHJ4X3-01
M4×0.5
キャップなし
0.1~0.8
3
2
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53415285
KSHJ4X3-02
M4×0.5
キャップなし
0.1~1
3
2
¥
8,110
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53415294
KSHJ4X3C-01
M4×0.5
キャップ付
0.1~0.8
3
2
¥
7,990
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53415303
KSHJ4X3C-02
M4×0.5
キャップ付
0.1~1
3
2
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53415312
KSHJ6X4-01
M6×0.75
キャップなし
0.1~1
4
3
¥
5,080
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53415328
KSHJ6X4-02
M6×0.75
キャップなし
0.1~1
4
3
¥
6,290
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
53415337
KSHJ6X4C-01
M6×0.75
キャップ付
0.1~1
4
3
¥
5,570
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53415346
KSHJ6X4C-02
M6×0.75
キャップ付
0.1~1
4
3
¥
6,780
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53415355
KSHJ8X8-01
M8×0.75
キャップなし
0.1~1(外径ねじM8×0.75)
8
8.6
¥
5,690
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
53415364
KSHJ8X8C-01
M8×0.75
キャップ付
0.1~1(外径ねじM8×0.75)
8
8.6
¥
6,170
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
53415373
KSHJ8X8C-02
M8×0.75
キャップ付
0.1~2(外径ねじM8×0.75)
8
8.6
¥
7,380
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください