レギュレータ

レギュレータ - コガネイ

小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。

使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47給油不要内容量1個
全12種類を絞り込む
管接続口径
質量(kg)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
材質
質量(kg)
形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54171793R150-01-G3Rc1/8Rcアルミダイカスト0.2標準
5,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54171802R150-02-G3Rc1/4Rcアルミダイカスト0.2標準
5,200
4,798
5,278(税込)
当日出荷
54171818R302-02-G3Rc1/4Rc亜鉛ダイカスト0.23チェック機構内蔵
6,050
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
54171827R302-03-G3Rc3/8Rc亜鉛ダイカスト0.23チェック機構内蔵
6,050
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
54171836R600-03-G3Rc3/8Rcアルミダイカスト0.32標準
7,870
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
54171845R600-04-G3Rc1/2Rcアルミダイカスト0.32標準
7,870
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
54171872R601-04Rc1/2Rcアルミダイカスト0.32低圧用
7,870
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
54171888R602-02Rc1/4Rcアルミダイカスト0.32チェック機構内蔵
8,290
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
54171897R602-02-G3Rc1/4Rcアルミダイカスト0.32チェック機構内蔵
8,290
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
54171906R602-03Rc3/8Rcアルミダイカスト0.32チェック機構内蔵
8,290
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
54171854R601-02Rc1/4Rcアルミダイカスト0.32低圧用
7,870
7,198
7,918(税込)
取扱停止中
返品不可
54171863R601-03Rc3/8Rcアルミダイカスト0.32低圧用
7,870
7,198
7,918(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする