小形精密レギュレータ

小形精密レギュレータ - コガネイ

小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。

配管接続口径Rc1/8設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5使用流体空気材質アルミ質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)1.5保証耐圧力(MPa)1.5給油不要内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管接続口径
最高使用圧力(MPa)
圧力計
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54948136PR100-BRc1/80.93圧力計なしブラケット付
8,590
7,898
8,688(税込)
当日出荷
54948145PR100-GA20Rc1/80.93外形20mm圧力計付(下配管、Φ20×1MPa)ブラケットなし
9,750
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
54948154PR100-GA20-BRc1/80.93外形20mm圧力計付(下配管、Φ20×1MPa)ブラケット付
10,110
9,298
10,228(税込)
当日出荷
54948163PR100-GD20Rc1/80.93外形20mm圧力計付(裏配管、Φ20×1MPa)ブラケットなし
9,750
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
54948172PR100-GD20-BRc1/80.93外形20mm圧力計付(裏配管、Φ20×1MPa)ブラケット付
10,110
9,298
10,228(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする