曜日別特売

スペースウルトラリストア【光沢復元剤】

スペースウルトラリストア【光沢復元剤】 - オーブテック

ワックスの皮膜を最大に硬化させ、耐久性は従来の2倍以上。
全てのワックスに使用可能。但し、アクリル樹脂がベストです。
シックハウス症候群(VOC)対応。
洗浄力、光沢が10~20以上アップ。ワックスが滑らなくなる。
天然大理石に使用すると光沢が2~3割上がります。
ワックスが硬くなるので、ヒールマーク・スカッフマークが付きにくい。
ワックスの高速バフ保守を備えた商品で、使用すると理想的な光沢復元になります。
経済的使用を可能にした濃縮液になっていますのでコストダウンが可能です。

用途床用ワックス・リノリューム・フローリング・天然大理石・ビニールタイル・テラゾー容量(L)3.78塗り面積(m2)1500~2000(4倍希釈の場合)、6000~8000(16倍希釈)繰り返し・詰め替え対応内容量1個(3.78L)
注意
※液が衣服や靴に付着した場合、乾燥する前に水で洗い流して下さい。
※金属製バケツにワックス光沢復元剤を入れないで下さい。変色します。
※作業中はゴム手袋等を使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49595778-
6,050
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

剥離作業の手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/671/
2023-03-02

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする