アプソン
ブラインドクリーナ Bill
こんなお得な商品も!
ブラインドクリーナー
モノタロウ
¥
129
税込
¥
142
(15)
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49601502
1760
1個
糸付本体
220×35×35
PP、ポリエステル
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
49601518
1761
1袋(12枚)
スペア
-
ポリエステル
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください