曜日別特売

ハンドスコップ(1L)

ハンドスコップ(1L) - Vikan(ヴァイカン)ハンドスコップ(1L) - Vikan(ヴァイカン)ハンドスコップ(1L) - Vikan(ヴァイカン)ハンドスコップ(1L) - Vikan(ヴァイカン)ハンドスコップ(1L) - Vikan(ヴァイカン)ハンドスコップ(1L) - Vikan(ヴァイカン)ハンドスコップ(1L) - Vikan(ヴァイカン)ハンドスコップ(1L) - Vikan(ヴァイカン)
(1件のレビュー)
全長(mm)350質量(g)150寸法(幅W×高さH)(mm)110×77耐熱温度(℃)100内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
496196755675ポリプロピレン
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
496196845675ポリプロピレン、ステンレス(ハンドル)
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
496196935675ポリプロピレン
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
496197025675ポリプロピレン
2,000
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
496197185675ポリプロピレン
2,000
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
496197275675ポリプロピレンオレンジ
2,000
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
496197365675ポリプロピレン
2,000
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
496197455675ポリプロピレンピンク
2,000
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンドスコップ使用例
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49619684
2022-02-06
用途: 食品の計量
株式会社フカサワコーヒー卸売・小売業

食品の計量に買ったが届いた時点で底面に黒い擦り傷があった。
キッチン用品なのに汚れる場所に置いたのも論外だが、擦り傷ができる程乱雑な扱いには心底呆れる。そんな汚い場所で、そんな雑な扱いしかできないのなら、キッチン用品や衛生関係の品物を扱うのはいかがなものかと思う。
商品のデザインなどには満足だが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする