曜日別特売

C500 スリーブ

C500 スリーブ - UVEX(ウベックス)C500 スリーブ - UVEX(ウベックス)

繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。

用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。組立作業。メンテナンス、修理運送、物流醸造、飲料業界。材質/仕上竹レーヨン、Dyneema[[(R)]]、ガラス、ポリアミドライムグリーン厚さ(mm)1.2~1.6規格EN 388(CE 4542)耐熱性EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。特性涼感、耐切創内容量1個
注意
※手袋は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495818666049170L40
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
495818756049167M34
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする