曜日別特売

一眼型保護メガネ アイボ

一眼型保護メガネ アイボ - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ アイボ - UVEX(ウベックス)
(1件のレビュー)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。

用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:○レンズ色クリアトラスコ品番819-0787材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)47規格EN166規格品テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495813159160265
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-04-11
用途: 接着作業時
ゼネラル化成株式会社

防曇加工されてあるとありましたが、使用してすぐに曇ってしまいました。
また、外国人に合わせてあるためか、ノーズパッドが低く、レンズが頬に当たります。
肌に当たるところの感触は良かったり、テンプルの角度は上下に動かせたりで、モノとしては印象が良かったので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする