曜日別特売

一眼型保護メガネ スーパーフィットETC(強防曇コーティング)

一眼型保護メガネ スーパーフィットETC(強防曇コーティング) - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スーパーフィットETC(強防曇コーティング) - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スーパーフィットETC(強防曇コーティング) - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スーパーフィットETC(強防曇コーティング) - UVEX(ウベックス)

レンズ両面に強力な曇り止めコーティングを施しています。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。

用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-レンズ色クリアトラスコ品番819-0794材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)30規格EN166規格品機能防曇テンプル色ホワイトレンズ厚さ(mm)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495814379178415
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする