曜日別特売

華園ウェィビーグリップカット鎌鋼付

華園ウェィビーグリップカット鎌鋼付 - カネコ総業
(2件のレビュー)

頭部は、鋼付でいつまでも良く切れます。
刃部は研ぎなおしもできるのでいつまでも、効率よく作業できます。

材質(頭部)SS+SK-5 HRC56±2全長(mm)298質量(g)183内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50959502144011
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50959502
2022-06-07
用途: 腰の強い草や根の刈り取りに
ヨコタ工業有限会社製造業

薄刃の鎌では刈り取れない草や根をザクザク刈り取れる!
反ったり曲がったりしないし、グリップの凸凹が手指にフィットして
滑り落ちることも無し。
重量も思いのほか軽く、作業が捗ります。
惜しむことなく古い鎌たちは処分しました。

対象商品 : 50959502
2019-08-29
用途: 農作業 草むしり
農・林・水産業

柄のグリップが有る為、滑らなくて力が入る。
また、刃が鋭く材質が厚いため切れ味が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする