曜日別特売

マサカリ(地型)

マサカリ(地型) - カネコ総業
(2件のレビュー)

全鋼の片手サイズの薪割りです。防災用としてもご使用いただけます。

刃渡り(mm)105仕様刃先ケース付材質樫柄質量(g)570柄長さ(mm)330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50959685190031
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50959685
2021-01-26
用途: 農林作業
農・林・水産業

造りがしっかりしている。刃もいいし、柄は特にいい。これでこの価格が考えられない。

対象商品 : 50959685
2019-10-12
用途: 薪割り
卸売・小売業

しっかりとした作りで重さも適当です。
値段的に期待していませんでしたが良い意味で期待以上の品でした。
長く大事に使います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする