TKG
TKG18-0和 クレーバートング
使うたび、和を感じる。
和の伝統を感じる、趣のある色使いを纏った今までにない和風トング。
料理を取り分ける仕草ひとつひとつが、洗練された上品な印象へ変わります。
洗浄機使用できます。
材質
ステンレススチール
全長(mm)
240
タイプ
エコノミー
塗装
アクリル樹脂塗装
内容量
1本
注意
※本製品はサーバー用・取り分け用の専用トングなので調理には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49587807
BTV-J5
朱金
9-0490-1001
6-0437-1001
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
49587825
BTV-J7
紫金
9-0490-1201
6-0437-1201
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
49587816
BTV-J6
黒金
9-0490-1101
6-0437-1101
¥
1,650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください