TKG
SA18-8和ラージサーバースプーン
使うたび、和を感じる。
和の伝統を感じる、趣のある色使いを纏った今までにない和風トング。
料理を取り分ける仕草ひとつひとつが、洗練された上品な印象へ変わります。
洗浄機使用できます。
材質
ステンレススチール
幅(mm)
73
全長(mm)
242
塗装
アクリル樹脂塗装
内容量
1本
注意
※本製品はサーバー用・取り分け用の専用トングなので調理には使用しないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49587895
LSC-20
朱金
穴無
9-0490-1601
6-0437-1601
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
49587904
LSC-20
朱金
穴明
9-0490-1602
6-0437-1602
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
49587922
LSC-21
黒金
穴明
9-0490-1702
6-0437-1702
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
49587938
LSC-22
紫金
穴無
9-0490-1801
6-0437-1801
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
49587947
LSC-22
紫金
穴明
9-0490-1802
6-0437-1802
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
49587913
LSC-21
黒金
穴無
9-0490-1701
6-0437-1701
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください