曜日別特売

光る!つかめる!不思議な水!

光る!つかめる!不思議な水! - アーテック[学校教材・教育玩具]光る!つかめる!不思議な水! - アーテック[学校教材・教育玩具]光る!つかめる!不思議な水! - アーテック[学校教材・教育玩具]光る!つかめる!不思議な水! - アーテック[学校教材・教育玩具]光る!つかめる!不思議な水! - アーテック[学校教材・教育玩具]光る!つかめる!不思議な水! - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

水が光る!水がつかめる!超おどろき体験!不思議な水の実験セット!

セット内容アルギン酸ナトリウム8g×1、乳酸カルシウム16g×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、蛍光粉3g(プラスチック容器入)×1、プラ製皿×1、説明書×1内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4959910456888
オープン
700
770(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49599104
2021-09-24
用途: 子供の自由研究
農・林・水産業

面白そうなので、小学生の子供2人に買いました。
楽しんでもらえましたが、ボール(調理器具)を使うのですが、知識不足(無害なものなのかわからず)の為に使用後、また食品を入れても大丈夫なのか分かりませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする