曜日別特売
モノタロウ

吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119

吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119 - モノタロウ吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119 - モノタロウ吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119 - モノタロウ吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119 - モノタロウ
(28件のレビュー)

一人で作業ができるブレーキブリーダー(1.8L)MQS-2119専用の吸込ホースです。

ホース内径(Φmm)4ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49621888-
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119.
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: ブレーキオイル交換
サービス業

2人で使用するならワンウェイバルブも不要でホースのみでokだが
適当なホースのみだとブレーキブリーダーからブレーキオイルの排出時に外れる可能性があり、外れない様に加工が必要と記事を見たので、専用取付口のあるこちらの商品を購入しました。最初口が固く勢いよく開けてしまったが、ホースが抜ける事もなく作業も出来ました。ホースの先はオイルパンやオイルぽいに入れて使用したので専用ボトルは不要でした。

2025-04-11
用途: ブレーキキャリパーO/H

ブルーダープラグとの密着性も良く、ブレーキフルードが漏れてこなく、便利です。

対象商品 : 49621888
2024-04-15
用途: ブレーキオイル交換時に使用
サービス業

以前使用していた物がダメになったので新調しました。熱帯魚屋で撃ってる安いホースでもよかったのですがワンウェイバルブと組み合わせたかったのでこちらにしてみました。キャリパーのニップルから外れることも無く専用品って良いなーと思いました。

対象商品 : 49621888
2022-11-14
用途: 車検整備

専用機の部品となっていましたが、この商品は単品でも充分に使えるものでした。
エアの逆流は全くなく、安心してブレーキフルード交換ができます。
皆さんに、おすすめできる一品です。

2が参考にしています
対象商品 : 49621888
2023-03-16
用途: 車両用に
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースが柔らかく使い勝手がかなり良い。次からはこれを購入します。

対象商品 : 49621888
2022-03-05
用途: 軽トラのブレーキオイル交換時に
製造業

普通のホースでも良かったのですが、安価だし買ってみました。
 お陰で簡単に作業出来て助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 49621888
2023-04-14
用途: プラグ部分の紛失で購入
有限会社鈴木

なぜかプラグ部分のみ無くしてしまいどこかにないかとさがしていました。
 メーカーに聞いたら数カ月かかるとの事。
 まあ急ぎではなかったのですがこちらで調べたらまさに探していたものが。
 物が来て合わせたらばっちりでした。
 モノタロウで購入した製品ではないのですが色々なところが販売してて明らかに
形は同じものでしたので購入しました。

対象商品 : 49621888
2021-06-04
用途: ブレーキフルード交換にて単品使用
その他業種

ホースが柔らかく好きな方向に取り回しできること、長さが十分あること、ブリーダー接続部の密閉具合も良いこと、先端の金属パーツが重りとなり安定することなど、とても使いやすいです。思った以上に文句のつけどころのない製品でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ニップル部分のサイズは軽も普通車も変わらないのでしょうか。
回答:
本商品は注文コード05608453の専用部品です。ニップルは自動車側に接続しません。
1が参考にしています
2021-06-02
質問:
黒い部分のみ(白いプラスチックのジョイント含む)の取扱いはございますか。
回答:
現在弊社にて部材の取り扱いがございません。
2021-06-02

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする