設定情報
販売価格(税別)¥763~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ノーブランド

【オーダー】軟質塩ビ透明

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】軟質塩ビ透明 (9件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

特殊塩化ビニル樹脂をベースとした熱可塑性エラストマーです。
汎用のポリ塩化ビニルではなしえることができない、優れたゴム弾性を有しております。
バランスの取れた物理特性を有しております。
押出成形、射出成形、ブロー成形等、幅広い成形加工が可能です。
耐久性(耐油性、耐薬品性、耐候性、耐オゾン性 等)に優れております。

注文コード49638173 用途自動車部品、家電部品、電線被覆材、住宅・建材の部材など多岐に渡る分野で、特に優れたゴム弾性を生かして、気密性や柔軟性が必要な用途にご使用いただいおります。 長さL(mm)100~10000 厚さT(mm)0.3、0.5、0.8、1、1.5、2、3、4、5 幅W(mm)100~900 テープテープ無、テープ付 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※ゴム・スポンジ素材は経時変化しやすい素材のためご指定の寸法より前後する場合があります。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,500 / 税込 2,750
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49638173
2024-07-16
用途:
テーブルの傷防止
建設業・工事業

840mm×1400mmのテーブルに乗せるため838mm×1398mm厚さ3mmのサイズでオーダーしました。
送られてきたときはサイズより大きかったですが時間と共にオーダーサイズになったのですが、そこから1か月で短辺は3mm長くなり長辺は10mm短くなってしまいました。
微妙に長方形も歪みが出てきてるのでちょっきりのサイズ作成は難しいようです。
滑り止めの役目は十分果たしてますので使用に問題はないです。

1人が参考にしています
2024-10-15
用途:
作業台マットとして使用
製造業

オーダー注文で900×1800をしてしたのに
920×1790で届いた
返品不可とあるがサイズが違うのは納得がいかない

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ありません。 ゴム・スポンジ素材は経時変化しやすい素材のためご指定の寸法より前後する場合があります。ご理解頂けますようお願いいたします。

対象商品:
49638173
2023-12-22
用途:
転倒防止に使用します
卸売・小売業

張り付くので滑り落ちることは無くなります。また、軽いものだと張り付いて転倒しなくなってとてもいいです。

対象商品:
49638173
2022-11-06
用途:
ジープのビニール窓に

1.0mmをジープのビニール窓を張り替えるのに使用。
テーブルクロスを使ったときは、張替え直後でも水滴がつくと水を吸って乾くまで白化していましたが、これは2か月しか経っていませんが今のところ大丈夫です。
透明度も問題なし。

寸法公差について問い合わせたところ「厚さや温度で変わるから答えられない」という何ともアバウトな回答でした。
そのため10cm単位で価格が変わるようなので、価格が上がるギリギリまで大きいサイズで注文して自分で切り直しました。

1人が参考にしています
対象商品:
49638173
2021-05-27
用途:
機械のカバー
製造業

CO2溶接機の送給装置に使用
ワイヤのカバーが脱落したために、交換した
透明度も高く見た目が良くなった

対象商品:
49638173
2023-03-17
用途:
製品の仮置き台
株式会社ワイエスケー茨城 様

製品に傷と衝撃を与えない様にする為に、作業台に固定して使用します。

対象商品:
49638173
2020-10-08
用途:
エアソフトガンによる精密標的射撃用
製造業

競技用の標的が感圧式複写紙になっていて、うまく発色するようにポリカ板と塩ビシート2枚で標的紙を挟むようになっている。
一番上になる0.3mm厚の塩ビシートは、BB弾が直接衝突するため傷が付き、曇ったり波打ったりするので定期的に交換する必要がある。ポリカ板に付属のオリジナルの塩ビシートを使い切ったので今回購入した。
今回購入した塩ビシートは、可塑性に富み、オリジナルと同等以上の耐久性を持っていて申し分ない。
ホームセンタで買った塩ビシートは、可塑性に乏しかったようで、BB弾が当たるとプラスチックかガラスのように割れ、穴が開いて使い物にならなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
49638173
2021-07-13
用途:
製品の保護用
株式会社YSコンテナ 様 (製造業)

1300mmに対して15㎜短かった。製品交差が書いてあればそれに応じて注文したのに 残念です

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1924:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする